仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(-)10~60
寸法L(mm)170
寸法H(mm)74
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度±1%FS
寸法W(mm)73
材質(ケース)アルミニウム合金
表示部実流量を液晶表示
取付場所屋内
塗装色アイボリー
寿命7年(新品交換にて対応願います)
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(m3/h)4~30
最大使用圧力(kPa)100
寸法a-Φb(mm)4-19
色本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)980
精度±1%FSかつ±3%RS
表示部実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)(-)10~60
取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向ガス/上下左右と自由
材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
流量計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。