11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付

    KANON(中村製作所)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
  • トルクゲージ KANON(中村製作所)

    トルクゲージ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
    用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。精度(%)(トルク)±3
  • 非回転型トルクメーター アイコーエンジニアリング

    非回転型トルクメーター

    アイコーエンジニアリング
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    64日以内出荷
    静止または多少の角度内でのトルクを計測する、非回転のトルクメータ。片側を固定して片側に回転の力を加えることによりトルクを検出。
    定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.3%R.O.
  • 回転型トルクメーター アイコーエンジニアリング

    回転型トルクメーター

    アイコーエンジニアリング
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    64日以内出荷
    連続回転しながらねじりトルクを計測するトルクセンサ。被測定物の間にカップリング方式のようにジョイントして使用。信号はスリップリングから取り出します。
    定格出力1.5mV/V±1%(10~50N・m : 1mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
  • 置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G KANON(中村製作所)

    置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
    仕様トルク測定範囲(左右)20~240mN・m全長(mm)(約)106精度±3%最小目盛5mN・mRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。
    精度±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルトルクゲージ アイコーエンジニアリング

    ポータブルトルクゲージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
    用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±1%F.S.表示部LCD5桁連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクゲージ KANON(中村製作所)

    トルクゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
    寸法(mm)134質量(g)600寸法L1(mm)100外径(Φmm)63寸法L2(mm)73目盛板径(Φmm)53チャック径(Φmm)1~8.5
  • 置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G KANON(中村製作所)

    置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G

    KANON(中村製作所)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。 目盛面が正面と側面に付いてます。
    用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。全長(mm)106質量(g)290チャック能力(mm)Φ1~6.5最小目盛5mN・m測定範囲(mN/m)左・右20~240
  • トルクゲージN9-2-SGK KANON(中村製作所)

    トルクゲージN9-2-SGK

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    10日以内出荷
    最小読取値2cN・mチャック径(Φmm)Φ1~8.5
  • CNC旋盤用ハイドロチャック用トルクチェックゲージ NTツール

    CNC旋盤用ハイドロチャック用トルクチェックゲージ

    NTツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    70日以内出荷
    カテゴリーアクセサリ

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

トルクゲージ