3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-160~1372(1)
-199.9~1100(1)
-199.9~1300(1)
ライン精機デジタル温度計
RoHS
温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0 寸法(mm)135×60×33 分解能(℃)K/J:0.1 機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録 確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン精機温度計
RoHS
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃) 特性防滴 トラスコ品番773-0306 質量(g)200 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-160~1372 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166 精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ 分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1 電池寿命(時間)500 測定周期(秒)0.5 コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:<OS>Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 <VGAディスプレー>640×480、最大取込データ数:65535データ 適合機種TC-3200/TH-4000 機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷