絞り込み
測定範囲(℃)
- -160~1372(1)
- -199.9~1100(1)
- -199.9~1300(1)
特性
- 防水(1)
設置方式
- その他(1)
ブランド
- ライン精機
- モノタロウ(5)
- エスコ(44)
- testo(テストー)(29)
- 佐藤計量器製作所(27)
- 熱研(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- サーモポート(19)
- マザーツール(14)
- ケニス(12)
- アイシー(12)
- 三商(10)
- ナリカ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アイ電子技研(8)
- CHINO(チノー)(7)
- ホーザン(7)
- 村山電機製作所(6)
- カスタム(5)
- 理化工業(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-160~1372(1)
-199.9~1100(1)
-199.9~1300(1)

デジタル温度計
ライン精機¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷寸法(mm)135×60×33温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル温度計 棒状熱電対プローブ セット
ライン精機¥29,980税込¥32,9781セット46日以内出荷高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。用途プローブ:液体・半固体用付属品デジタル温度計(TC-350) 1台、取扱説明書 1部、006P型乾電池乾電池 1個、熱電対プローブ(KB-20A)質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35プローブKB-20A分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K使用限界温度(℃)プローブ:400ケーブル長(mm)1000入力数1
通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01
ライン精機¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 640×480、最大取込データ数:65535データ適合機種TC-3200/TH-4000機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷RoHS指令(10物質対応)対応
温度計
ライン精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合用途食品の温度管理実験時の温度測定トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴