1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートショック対策に室内温度のチェックができます。 長湯防止や半身浴などに便利なタイマー付温度計 5分、10分、15分、20分の時間をはかれます 逆さにすると液晶表示が回転してフックとして使用できます(耐荷重:100g) 濡れた手でも使える防水IPX4 磁石で壁につけても使用できる。
仕様●サイズ:幅80×奥行21×高さ160mm●重量:約91g●材質:ABS樹脂●電源:単4形乾電池×1●温度表示範囲:-9.9~50.0℃●温度測定間隔:約30秒●タイマーセット時間:5、10、15、20分●アラーム鳴動時間:約10秒●使用環境温度:0~40℃●防水仕様:JIS C 0920 IPX4 アズワン品番67-7235-33
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷