デジタル温度計 :「表面温度計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
40~200(1)
-30~250(1)
-40~300(2)
-50~ 250(1)
-50~150(1)
-50~350(3)
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)925 表面温度計セット
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

testo(テストー)表面温度計
計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
寸法(mm)37×36×230 電源単4電池×3(付属) 測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで) センサー12mmΦ 精度(℃)±(1+1%rdg) 分解能(℃)0.1
1個(1個)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300 トラスコ品番817-3458 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

testo(テストー)赤外放射温度計 104-IR BT
RoHS
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能。さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫。調理時の中心温度の確認 トラスコ品番701-7177 材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス 幅(mm)178 高さ(mm)21 奥行(mm)48 電源(V)単4乾電池×2 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-30 ~ +250 RoHS指令(10物質対応)対応 距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111 測定精度(℃)± 1.5 (代表値)
1台
32,980 税込36,278
欠品中

調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット。このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター。厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計。温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定。HACCPに基づく食品安全管理 付属品校正用基準オイル、ケース トラスコ品番701-6111 セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm)170 測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm)300 奥行(mm)50 電源(V)単4乾電池×2 温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
24日以内出荷