デジタル温度計 :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~110(3)
-30~150(3)
-30~199.9(2)
-40~40(2)
-40~105(2)
-40~200(2)
-40~250(6)
-50~70(6)
-99.9~1250(3)
-105~365(5)
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 ) 付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書 電源単4形アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。) 分解能0.1℃ 測定対象食品用 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー ブザー音約70dB 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時) 設置方式壁掛け 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性耐衝撃、防水 校正ポイント0℃、100℃、200℃ 校正証明書あり
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-20 校正証明書一般校正
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0 アズワン品番6-9653-31-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠●★校正ポイントは25℃,80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-10~110 アズワン品番2-3496-01-20 校正証明書一般校正
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~150 アズワン品番1-8806-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

スタンド付き・壁掛け式です。
仕様コード番号:1069-00 材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製) 寸法(mm)148×68×19 質量(g)約150(電池含む) 電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-10~50 湿度(%RH)20~95 測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他) 分解能(温度)1℃/(湿度)1%RH アズワン品番2-6297-01-20 校正証明書一般校正
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~150 アズワン品番1-8806-11-57 特性防滴 校正証明書一般校正(中国語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0 アズワン品番6-9653-31-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。液体膨張式のため電源不要でエコな温度計です。
仕様校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-4708-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7383-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322 付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース 寸法(mm)66×25×175 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ 防塵防水性能IPX4(JIS C 0920) アズワン品番6-9653-31-20 校正証明書一般校正
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷

遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠●★校正ポイントは25℃,80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-10~110 アズワン品番2-3496-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠 測定温度範囲(℃)-10~110 アズワン品番2-3496-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7383-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304 寸法(mm)70×40×171 質量(g)約142(電池含む) 規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時) 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 内容本体+センサー付き 精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit) センサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 分解能0.1℃ 機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと) アズワン品番2-7383-11-20 校正証明書一般校正
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃)-30~150 特性防水 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定対象食品 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 特性防水、耐衝撃
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様壁掛け用フック穴有 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835 通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります) 表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合) 分解能(℃)0.1 表示サンプリング(秒)約1 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電源単4形アルカリ電池×2本 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900 材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 測定範囲(℃)-40.0~250.0 コード長さ(m)0.7 絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。 感温部太さ×長さΦ3×100mm
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外 表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 電池寿命約1000時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
9,998 税込10,998
欠品中

・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 ・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 ・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 ・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

佐藤計量器製作所SK-270WP用センサ
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部 材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃) 温度センサーサーミスタ 適合部位食品衛生法:感温部+握り手部 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30~200 最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01 主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
1セットほか
109,000 税込119,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth(R))を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(。表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス 電源単4アルカリ電池×2(付属) 精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる) 対応OSWindows 10 表示分解能0.1℃ 保護等級IP67準拠 機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示 電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF) サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示) 使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと) 表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体) アズワン品番64-6360-20 Bluetooth4.2 通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる) 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit 電池寿命(時間)約1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171 表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ 材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス 寸法(mm)約70×40×171 質量(g)155(電池含む) 電源単4アルカリ電池×2(付属) 精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる) 使用温度(℃)-10~60 本体SK-270WP 表示分解能0.1℃ 保護等級IP67準拠 (センサ接続時) 機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能 電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF) 表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え 特性防水 使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷

佐藤計量器製作所防水型無線温度計 SK-270WP-B
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な、ロガー機能付き防水型無線温度計です。 無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス 電源単4アルカリ電池×2(付属) 精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる) 対応OSWindows 10 表示分解能0.1℃ 保護等級IP67準拠 機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示 電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF) サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示) 使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと) 表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体) アズワン品番64-6360-19 Bluetooth4.2 通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 校正証明書付き
1セットほか
22,980 税込25,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 校正証明書付き
1台ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0 アズワン品番65-9074-46 校正証明書一般校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
校正証明書JCSS校正
1式
139,800 税込153,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
校正証明書JCSS校正
1式
146,800 税込161,480
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
54,980 税込60,478
25日以内出荷

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷