6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0516 1901 testo 190用ケース (小) testo(テストー)testo 190用ケース (小)testo(テストー)
169,800税込186,780
1個
22日以内出荷
保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。
セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1質量(g)1130外形寸法(mm)340×265×60ハウジングPlastic
0554 1901 testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)testo(テストー)
489,800税込538,780
1枚
22日以内出荷
testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
Venus 4951 ISOTECHVenus 4951ISOTECH
2,998,000税込3,297,800
1セット
12日以内出荷
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
0554 1911 testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード)testo(テストー)
139,800税込153,780
1枚
22日以内出荷
testo 191用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 191 Professsional ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
TP-ZCC3 水冷ケース(校正窓有) CHINO(チノー)水冷ケース(校正窓有)CHINO(チノー)
219,800税込241,780
1個
62日以内出荷
熱画像センサ CHINO(チノー)熱画像センサCHINO(チノー)
219,800税込241,780
1台ほか
14日以内出荷から60日以内出荷
適合体表面温度測定用視野角60°

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング