絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~300(2)
- 0~400(2)
- 0~600(3)
- 0~800(2)
- -10~100(3)
- -10~110(1)
- -30~100(2)
- -30~300(2)
- -30~600(3)
- -40~60(2)
- -40~110(4)
- -40~200(2)
- -40~250(6)
- -40~300(2)
- -40~800(2)
- -50~280(2)
- -60~155(5)
- -99.99~400(5)
- -100~300(1)
- -100~400(2)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特性
特殊用途
ブランド
- 佐藤計量器製作所(33)
- 熱研(25)
- エスコ(16)
- CHINO(チノー)(16)
- 安立計器(15)
- testo(テストー)(12)
- 東亜計器(12)
- T&D(ティアンドデイ)(10)
- A-Gas Japan(10)
- 三商(6)
- ジャパンセンサー(6)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- エンペックス気象計(2)
- 三和製作所(1)
- シンワ測定(1)
- 鶴賀電機(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホーザン(1)
- 山本計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)
testo(テストー)¥569,800税込¥626,7801枚23日以内出荷testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。測定範囲(℃)-25 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度7 秒
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67)
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。測定範囲(℃)-50 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度8 秒
testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).
testo(テストー)¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
SK-100P用ネジ取付センサ
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本15日以内出荷壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
SK-810PT用 低温極細センサ
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781本21日以内出荷SK-810PT用 極細タイプ。保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂コード長さ(m)約1.9温度測定範囲(℃)-199.9~100.0精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781本21日以内出荷・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
Venus 4951
ISOTECH¥2,998,000税込¥3,297,8001セット12日以内出荷-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
センサー
安立計器¥22,980税込¥25,2781本当日出荷U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
被覆極細温度センサ SFシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。タイプグリップありコード長さ(m)1パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類グリップあり標準コード
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷から12日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類標準コードパイプ形状ストレート
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード種類グリップあり/標準コード
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ
安立計器¥12,980税込¥14,2781セット(5本)12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)先端形状とがりテープ長さ(mm)150
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1ヘッド径(Φmm)6パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類グリップあり/標準コードパイプ形状90°
SK-270WP用低温域高精度センサ
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。用途SK-270WPシリーズ用低温域高精度センサ材質SUS304(感温部)質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~40.0コード長さ(m)0.7寸法(Φmm×Lmm)感温部:3×100、握り手部:15×120センサ形状先トガリ測定精度(℃)-40.0~ -30.1:±1.3、-30.0~ -20.1:±1.0、-20.0~ -10.0:±0.5、 -9.9~40.0:±0.3![[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102127-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123![[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102075-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷用途中温用静止表面L型測定範囲(℃)‐30/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×30(先端部)![[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102066-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷用途低温用静止表面測定範囲(℃)‐30/250コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)![[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102057-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変)
エスコ¥28,600税込¥31,4601個翌日出荷用途先端可変式静止表面測定範囲(℃)‐30/500コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×36(先端部)![[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102039-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷用途中・高温・静止表面L型測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
































![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104367-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104358-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102127-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102075-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102066-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102057-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102048-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102039-190802-02.jpg)