デジタル温湿度計 :「湿度計」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH 付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池) 質量(g)154 電源単4電池(1.5V)×1 精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部) 分解能(℃)0.1(IN/OUT) サンプリング約10秒/回 使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時) 保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと) アズワン品番64-3728-94 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH 付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池) 質量(g)130 電源単4電池(1.5V)×1 精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒/回 使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時) 保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと) アズワン品番64-3728-93 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 付属品単4乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル TKG品番9-0623-1201 TKG品番(2017)6-0557-0601
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm 付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説 質量(g)約285 電源単4電池×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能(℃)0.1 データ出力SDカード、USB出力 測定間隔5秒/回 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。冷房・暖房使用の目安に最適です。壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
1個
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります