デジタル温湿度計 :「温湿度計」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s アズワン品番65-2175-64
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

エスコ品番EA742EG-12A 温度表示方式デジタル
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7 アズワン品番65-2176-88
1台
4,200 税込4,620
当日出荷

エスコ品番EA742EA-5 温度表示方式デジタル
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

エスコ品番EA728EB-27
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

エスコ品番EA728EB-53 アズワン品番64-7913-13 温度表示方式デジタル
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304 アズワン品番67-4719-36
1個
260,900 税込286,990
8日以内出荷

エスコ品番EA742GL 温度表示方式デジタル
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

エスコ品番EA742GA-4 温度表示方式デジタル
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

エスコ品番EA742EG-13 温度表示方式デジタル
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA742DF-2
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

エスコ品番EA728AE-19A
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

エスコ品番EA742EA-3 温度表示方式デジタル
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

エスコ品番EA742EA-1 温度表示方式デジタル
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

エスコ品番EA742E 温度表示方式デジタル
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

エスコ品番EA728EB-20A
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。マグネット付。クリップ付。折りたたみ式ステンレスプローブ。大きくて読みやすいディスプレイ。オートパワーオフ機能付(60分後に自動停止)。
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

エスコ品番EA742DT 温度表示方式デジタル
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

エスコ品番EA742DS 温度表示方式デジタル
1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

エスコ品番EA742DH-1 温度表示方式デジタル
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

エスコ品番EA742DF-1
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります