28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温湿度計
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター 測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度) 機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト データ出力USB/RS-232C メモリープローブ種類 サンプリング1回/秒 ディスプレイ47×52mm 使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 記録間隔2秒~2時間
1台
76,980 税込84,678
欠品中

A-Gas Japan温湿度計
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2 測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度) 精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時) 測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度) 表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) 機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4 測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度) 温度精度±0.8℃ 機能5~95%RH サンプリング2秒/回 使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 湿度精度±2.5%RH
1台
37,980 税込41,778
欠品中

A-Gas Japan温湿度計
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4 測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 精度(℃)±0.6(-20~+50 温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%) インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~+40℃、0~80%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温湿度計
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度) 温度精度±0.8℃ 機能5~95%RH サンプリング0.8秒/回 使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃ 湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒 寸法(mm)プローブ:Φ20×220 質量(g)プローブ:約100 電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度) 本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D) 本体質量(g)約170(電池含む) 測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度) 精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報 使用環境1283_TH-3800
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度) 寸法(mm)プローブ:80L×Φ15 電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点) 方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度) 精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能●長期安定のためのIP65防水 ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 インターフェイスRS-232C
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度) 寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D) 電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ 測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度) 表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度) コード長さ(mm)カール:500~1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH 表示単位10秒(温度)、180秒(湿度) 測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
FS-300と-50℃~+400℃表面センサのセット
セット内容本体×1、表面センサ×1 LP-41H、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明、保証書
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃ 電源(V)006P(9乾電池×1 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対センサ1チャンネル 表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-200~+800 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃) 測定方式Pt100Ω白金抵抗式 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3 測定範囲(℃)-100~+300 構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 表示分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付 使用環境0~+50℃ 0~80%RH 電池寿命約100時間 表示周期2回/秒 測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃ 電源(V)006P(9乾電池×1 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対センサ2チャンネル 表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃)-200~+1370 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度センサ
マグネット付表面センサ
長さ(mm)センサ:13 温度範囲(℃)-50~+250 先端寸法(mm)23×40 コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ) ハンドル長さ(mm)45
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温度センサ
テフロンローラー(対薬品性)
長さ(mm)センサ:25 温度範囲(℃)-50~+250 先端寸法(mm)50×50 コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ) ハンドル長さ(mm)100
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度センサ
ミニオメガプラグ付
コード長さ(mm)1000
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。) 精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃) 表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上) 機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N) サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温度センサ
傾斜型
長さ(mm)センサ:25 温度範囲(℃)-50~+400 先端寸法(mm)48×50 コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ) ハンドル長さ(mm)125
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-40~+230 センサーサーミスタ方式 精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3 分解能(℃)0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3 測定範囲(℃)-100~+300 構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 表示分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付 使用環境0~+50℃ 0~80%RH 電池寿命約100時間 表示周期2回/秒 測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃ 電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります) 精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃) 機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト ディスプレイ0.1℃/1℃ 使用環境0~50℃ 0~80% RH 電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時) インターフェイスUSB
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

A-Gas Japan温度センサ
高温タイプ
長さ(mm)センサ:500 温度範囲(℃)-50~+1150 先端寸法(mm)Φ8.0 コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ) ハンドル長さ(mm)130
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃) 機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書 ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 測定周期3回/秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度センサ
空調機やダクトの手の届かないところの測定にとても便利です。
寸法(mm)(センサ長+ハンドル長)325~1245 測定範囲(℃)-20~+350 コード長さ(mm)1800/エクステンション最縮時、880/エクステンション最伸時 先端部Φ9mm
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります