デジタル温湿度計 :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)22
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
最小表示(%)湿度:1
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)162(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)125(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)30~95
質量(g)約125(電池含まず)
本体寸法(mm)108×102×20
使用電池単4乾電池1本
設置方式卓上式/壁掛け
湿度測定精度(30~90%)±10%
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15
質量(g)【親機/子機】290/330
電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15
質量(g)【親機/子機】290/330
電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。