14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)22 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)40 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 材質(磁石)ネオジム 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示 内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50 湿度測定範囲(%)30~95 質量(g)約125(電池含まず) 本体寸法(mm)108×102×20 使用電池単4乾電池1本 設置方式卓上式/壁掛け 湿度測定精度(30~90%)±10% 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70 寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)125(電池含む) 精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 材質外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70 寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)162(電池含む) 精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】920 通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800 最小表示(℃)0.1
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】920 通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800 最小表示(℃)0.1
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】920 通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800 最小表示(℃)0.1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります