デジタル温湿度計 :「温度湿度計」の検索結果
関連キーワード
「設置方法」から絞り込む
お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計
材質プラスチック
質量(g)80
種類温度湿度計
精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き
使用電池単4乾電池×2(別売)
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
4項目でお部屋の環境の目安を表示。数値が一目瞭然の大きく見やすい表示。割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工。掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける
本体寸法(mm)120×99×23
本体質量(g)130
使用電池単4形アルカリ乾電池×2(推奨)
アズワン品番64-8887-09
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
欠品中
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
熱中症注意を光と音でお知らせしてくれる機能付で、熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
質量(g)約106
電源単4乾電池×2(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×86×21
表示デジタル
機能温湿度計・温度表示(-9.9℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・環境快適度表情マーク表示・熱中症注意を音と光で通知・多湿/乾燥注意表示・インフルエンザ/熱中症注意表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用
電池寿命アルカリ電池使用時約10‐12ヶ月、マンガン電池使用時約7‐8ヶ月
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
表示デジタル
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
リビングにいながら離れた場所の温湿度を確認できます(通信距離:最大30m)。「親機の設置場所」と「子機の設置場所」それぞれの温度湿度を確認できます。屋内で利用する場合は親機はリビングに、子機は脱衣所に設置するなど、心配だけど頻繁に確認しに行くのが大変な場所に設置すると便利です。子機はIPX2の生活防水性能をもつので、ベランダや庭など屋外に設置して外気温差を知るときにも便利です。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)親機:120、子機:80
電源親機:単3乾電池×2(別売)、子機:単3乾電池×2(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:93×110×26、子機:93×77×25
機能2か所の温度湿度表示、熱中症指標表示(注意・警戒・厳重警戒・危険)、電池交換お知らせ表示機能、子機(ワイヤレス)生活防水(IPX2相当)、温度変化矢印表示
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シンプルなデザインで見やすく日常生活に便利な時刻やカレンダーも同時確認できます。お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
質量(g)約91
電源単4乾電池×1(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×95×25
表示デジタル
機能温湿度計・正時報時機能(ON/OFF)・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高/最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用
電池寿命アルカリ電池使用時約16ヶ月、マンガン電池使用時約10ヶ月
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃
アズワン品番1-627-11
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
欠品中
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2
アズワン品番67-7223-10
1個
¥7,698
税込¥8,468
17日以内出荷
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2
アズワン品番67-7223-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
仕様●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002
アズワン品番65-8688-47
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。
シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。
温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。
室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。
「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。
タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。
温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。
背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。
便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。
引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。
お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。
アズワン品番68-1976-80
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約168 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴付き
電池寿命約1年
取扱説明書(1.98MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
1
2
3
4
5
次へ
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。