22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所ハーモニー温湿度計
温度目盛りを大きくしています。
用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定 測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh トラスコ品番805-1072 寸法(mm)Φ150×(D)32 質量(g)140 精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh) 温度表示方式アナログ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

佐藤計量器製作所ソフィア温湿度計
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh トラスコ品番805-1069 寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29 質量(g)85 精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh) 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

佐藤計量器製作所精密温湿度計 7542
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ルームメイト温湿度計
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh トラスコ品番805-1070 寸法(mm)Φ130×(D)30 質量(g)138 精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh) 温度表示方式アナログ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)20~100 トラスコ品番368-9328 質量(g)約730 精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35 設置方式壁掛 アズワン品番1-624-02 温度表示方式アナログ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

佐藤計量器製作所Φ100温湿度計TH-100
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh トラスコ品番805-1091 材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂 寸法(mm)Φ101×(D)32.5 質量(g)62 1目盛温度:1℃ 湿度:5% 温度表示方式アナログ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-623-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

シンプルで見やすい温湿度計です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-623-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
33,980 税込37,378
14日以内出荷

湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-623-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
33,980 税込37,378
14日以内出荷

ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃ トラスコ品番406-9234 寸法(mm)Φ150×(D)40 質量(g)約280 精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃ アズワン品番1-626-01 温度表示方式アナログ
1個
17,980 税込19,778
欠品中

湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃ トラスコ品番330-6399 寸法(mm)Φ135×(D) 33 質量(g)約230 精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃ 電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本 アズワン品番1-623-01 温度表示方式アナログ/デジタル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-622-11-20 校正証明書一般校正
1台
24,980 税込27,478
14日以内出荷

湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-626-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1式
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-626-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

佐藤計量器製作所地中温度計
全長(mm)330 測定対象地中 測定温度範囲(℃)-20~105(1℃目盛)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-626-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

佐藤計量器製作所ホワイティ
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh 寸法(mm)Φ130×(D)30 質量(g)138 1目盛温度:1℃湿度:5%rh 温度表示方式アナログ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-622-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-622-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃ 寸法(mm)Φ95×(D)18 質量(g)約100 精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃ 最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃ アズワン品番1-622-11 温度表示方式アナログ/棒状目盛
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります