アナログ温湿度計 :「温度湿度計」の検索結果
関連キーワード
「設置方法」から絞り込む
壁掛け(1)
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。