絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
特性
  • -(1)
測定範囲(℃)
  • -20~50(1)
ブランド
  • 日本計量器工業
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度記録計(検査成績表付き) 日本計量器工業

    温湿度記録計(検査成績表付き)

    日本計量器工業
    83,980税込92,378
    1個
    欠品中
    温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
    用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度記録計