絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(4)
  • 0~100(1)
  • 0~150(1)
  • 0~200(2)
  • 50~100(3)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • 200~250(2)
  • 250~300(2)
  • 300~360(2)
  • -20~50(5)
  • -20~100(2)
  • -30~50(1)
  • -30~105(1)
  • -50~0(2)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(1)
特性
  • -(1)
ブランド
  • 日本計量器工業
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(223)
  • エスコ(198)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(116)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁石付温度計 日本計量器工業

    磁石付温度計

    日本計量器工業(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
  • フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
    最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度記録計用 オプション 日本計量器工業

    温湿度記録計用 オプション

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
  • ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業

    ガラス棒状温度計 アルコール

    日本計量器工業(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計ケース 日本計量器工業

    棒状温度計ケース

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    真鍮製
    材質真鍮全長(mm)330質量(kg)0.05TKG品番9-0621-0301TKG品番(2017)6-0555-1701
  • 乾湿計(一般用) 日本計量器工業

    乾湿計(一般用)

    日本計量器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
    奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
  • 赤液棒状温度計 日本計量器工業

    赤液棒状温度計

    日本計量器工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全長(cm)30温度計の種類赤液棒状温度計
  • 温湿度記録計用カートリッジペン 日本計量器工業

    温湿度記録計用カートリッジペン

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
    仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
  • 棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業

    棒状温度計用金属ケース

    日本計量器工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)9×300松吉医科器械コード10-2295-02
  • 寒暖計(一般用) 日本計量器工業

    寒暖計(一般用)

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    壁掛用。
    測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1タイプ壁掛け寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
  • コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業

    コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃

    日本計量器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
  • 標準温度計 日本計量器工業

    標準温度計

    日本計量器工業
    17,880税込19,668
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    1目盛(℃)0.1付属品メーカー検査表仕様刻度:1/10全長(mm)300外径(Φmm)6~7
  • 非水銀NM標準温度計 日本計量器工業

    非水銀NM標準温度計

    日本計量器工業
    27,980税込30,778
    1本ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
  • 棒状温度計 日本計量器工業

    棒状温度計

    日本計量器工業
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    1目盛1℃
  • コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃ 日本計量器工業

    コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃

    日本計量器工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度記録計(検査成績表付き) 日本計量器工業

    温湿度記録計(検査成績表付き)

    日本計量器工業
    83,980税込92,378
    1個
    欠品中
    温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
    用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし
  • 標準温度計(二重管) 日本計量器工業

    標準温度計(二重管)

    日本計量器工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計・温湿度計