風邪・熱中症計 :「熱中症指数計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本
測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH
質量(g)約80(電池含む)
電源単4形乾電池 2個
精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)
測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH
温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50
湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
測定間隔約15秒毎
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)アラーム:70、OFF
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。