スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)。
適合仕様対象スポーツ:学校 一般
区分精度区分クラス:1.5
質量(g)約230(乾電池含む)
電源単3アルカリ電池×2またはUSBポート
本体寸法(mm)69×36×272mm
保護等級IP65相当
外部出力USBType-C
通信方式USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)
メモリー最新30000データ
動作時間約6ヶ月
通信機能有線:○
アズワン品番68-0493-23
無線通信方式sigfox:×
WBGT指数0~50℃、気温:0~50℃、相対湿度:10~90%RH、黒球温度:0~60℃
アラームメモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給
1式
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。