風邪・熱中症計 :「湿度計」の検索結果
関連キーワード
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。
寸法(mm)80×70×20
質量(g)65(電池含)
電源単4乾電池×1本
付属品単4乾電池×1本(モニター用)
材質ABS樹脂
表示最少:温度0.1℃、湿度1%
測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%
測定間隔10秒
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)160
1目盛温度は2℃、湿度は5%
温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)156×38
湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。