「特性」から絞り込む
熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用GRUS(グルス)(1件のレビュー)予約販売
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%測定対象地温・アスファルト用材質ABS樹脂質量(g)50精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)寸法(縦×横)(mm)56×74使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)測定間隔約10秒液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示防水性非防水
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~