絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • A&D(3)
  • 日本計量器工業(3)
  • Rotronic Instruments(3)
  • セコニック(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • ROTRONIC(2)
  • エスコ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • honeywell(1)
  • A-Gas Japan(1)
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -50~400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-10~50(1)
-50~400(1)
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
温湿度プローブ testo(テストー)温湿度プローブtesto(テストー)
46,980税込51,678
1本
24日以内出荷
用途データロガ用。トラスコ品番686-6456直径(mm)12
クラウドモニタリングロガー 160TH testo(テストー)クラウドモニタリングロガー 160THtesto(テストー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131幅(mm)22高さ(mm)64奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4電源単4乾電池×4最小表示湿度(%RH):0.1温度表示最小:0.1℃インターフェース64測定温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
温度計 表面&空気セット testo(テストー)温度計 表面&空気セットtesto(テストー)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルクラス温湿度計 testo(テストー)プロフェッショナルクラス温湿度計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台
24日以内出荷
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。仕様湿度:静電容量式付属品単3型乾電池×3、出荷検査書トラスコ品番819-3721材質ハウジング:ABS樹脂外形寸法(mm)220×74×46圧力絶対圧・大気圧温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65ハウジングABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3寿命約200時間動作温度(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
温度計  110 Food用 TopSafe プロテクタ testo(テストー)温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタtesto(テストー)
6,598税込7,258
1個
24日以内出荷
testo 110 Food 専用のプロテクタtesto 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
トラスコ品番701-6110白・透明RoHS指令(10物質対応)対応

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品