絞り込み
測定範囲(℃)
- -50~400(1)
ブランド
- testo(テストー)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 藤田電機製作所(4)
- Rotronic Instruments(3)
- セコニック(2)
- ROTRONIC(2)
- エスコ(1)
- カーボーイ(1)
- エンペックス気象計(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- 三商(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

温度計 表面&空気セット
testo(テストー)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルクラス温湿度計
testo(テストー)¥89,980税込¥98,9781台24日以内出荷プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。付属品単3型乾電池×3、出荷検査書仕様湿度:静電容量式トラスコ品番819-3721材質ハウジング:ABS樹脂外形寸法(mm)220×74×46圧力絶対圧・大気圧温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65ハウジングABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3寿命約200時間動作温度(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタ
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981個24日以内出荷testo 110 Food 専用のプロテクタ。testo 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65。プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープトラスコ品番701-6110色白・透明RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付
testo(テストー)¥119,800税込¥131,7801台23日以内出荷温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50