絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- testo(テストー)(5)
- 藤田電機製作所(4)
- 日本計量器工業(3)
- Rotronic Instruments(3)
- セコニック(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- エンペックス気象計(2)
- ROTRONIC(2)
- エスコ(1)
- カーボーイ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- 三商(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙
佐藤計量器製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷55枚入り用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷SK-L200TH2A用温湿度センサです。用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ
佐藤計量器製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠





























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)