粘度計関連品 :「粘土」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品校正証明書添付(英語) 材質シリコンオイル 容量(mL)500(1pint)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドル アズワン品番62-8621-77
1個
91,980 税込101,178
47日以内出荷

ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値) 付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター 質量(kg)8.2 測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP 電源100-240 VAC 50/60Hz 測定精度±1.0%(フルスケールに対して) 再現性±0.5%(フルスケールに対して) アズワン品番62-8621-76 ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
1セット
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドル アズワン品番62-8621-78
1個
91,980 税込101,178
45日以内出荷

鉱物油製の粘度標準液です。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型 構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル アズワン品番62-2942-10
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース 種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット アズワン品番62-2941-23
1箱
879,800 税込967,780
60日以内出荷

中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-21
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース 種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット アズワン品番62-2941-18
1箱
849,800 税込934,780
60日以内出荷

低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース 種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-16
1箱
269,800 税込296,780
60日以内出荷

《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
1個(500mL)
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型 構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル アズワン品番62-2942-09
1個
559,800 税込615,780
5日以内出荷

ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-22
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

アズワン品番62-2942-56
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース 種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-17
1箱
379,800 税込417,780
62日以内出荷

PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
1個
779,800 税込857,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000 アズワン品番62-2941-51
1個
779,800 税込857,780
60日以内出荷

PTFE製の低粘度(LV)用スピンドルです。
1個
779,800 税込857,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS316製の中粘度(RV)用スピンドルです。
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモセル用の粘度標準液です。
種別サーモセル用粘度標準液
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS316製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
1個
379,800 税込417,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。 材質ステンレス(SUS302)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
1箱(100個)
189,800 税込208,780
8日以内出荷

大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル アズワン品番62-2942-27
1個
83,980 税込92,378
62日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19 アズワン品番62-2941-99
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N 高さ(mm)20.7 アズワン品番62-2941-89 直径(mm)6.99 サンプル量(mL)4.2
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N 高さ(mm)17.12 アズワン品番62-2941-88 直径(mm)9.55 サンプル量(mL)3.8
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

BlookfieldSSAセット
使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用 構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバー アズワン品番62-2941-86
1個
819,800 税込901,780
60日以内出荷

BlookfieldSSAセット
使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用 構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバー アズワン品番62-2941-85
1個
519,800 税込571,780
30日以内出荷

BlookfieldSSAセット
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー アズワン品番62-2941-83
1個
539,800 税込593,780
40日以内出荷

使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。
種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタ アズワン品番62-2941-80
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

SUS302製のサーモセル用のチャンバーです。
種別サーモセル用 SUS302製チャンバ- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.5×77.77 アズワン品番62-2941-76
1個
83,980 税込92,378
62日以内出荷

SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
種別シリンダースピンドル
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『粘度計』には他にこんなカテゴリがあります