絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マザーツール(1)
  • CEM(1)
校正証明書
  • 付き(1)
周波数範囲(Hz)
  • 31.5~8000(3)
測定レベル範囲(dB)
  • 50~100
  • 0~130(1)
  • 20~130(1)
  • 23~138(1)
  • 24~138(1)
  • 25~138(2)
  • 26~135(1)
  • 28~130(1)
  • 30~80(3)
  • 30~120(1)
  • 30~130(30)
  • 30~137(1)
  • 30~138(1)
  • 32~130(6)
  • 32~138(1)
  • 33~138(1)
  • 35~130(5)
  • 35~135(3)
  • 38~138(2)
  • 80~130(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウデジタル騒音計 A/C特性モノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.9MB)
デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル騒音計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計 DT8851 CEMデジタル騒音計 DT8851CEM
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2精度±1.4dBダイナミックレンジ50dB時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク分解能0.1dB表示更新周期2回/秒アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50質量(g)350

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計