絞り込み
ブランド
  • ソーテック社
  • モノタロウ(2)
  • リオン(18)
  • カスタム(6)
  • アズワン(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • 小野測器(4)
  • マザーツール(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ケニス(4)
  • ACO(3)
  • Casella Cel(3)
  • エスコ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • testo(テストー)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Tenmars(2)
  • SNDWAY(2)
  • サンワサプライ(1)
周波数範囲(Hz)
  • 20~8000(2)
測定レベル範囲(dB)
  • 30~120(1)
  • 35~130(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
普通騒音計EX無 検定無 ソーテック社普通騒音計EX無 検定無ソーテック社
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式寸法(mm)76×33×250測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB)質量(g)約400(電池含む)出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95)測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間動特性F(速い)、S(遅い)周波数範囲20~8、000Hzサンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN)型式承認番号型式承認第TS163号
デジタル騒音計 ソーテック社デジタル騒音計ソーテック社
68,980税込75,878
1台
30日以内出荷
軽量で、厚さ約2cmの超薄型誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易ですオーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます周波数補正回路AおよびCを備えています指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
仕様検波回路:実効値寸法(mm)240×24×72測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120)質量(g)約210(電池含む)適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 )動特性FAST、SLOWマイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク周波数範囲20~8000Hz周波数重み付け特性A、C特性電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB)使用時間(時間)約36(アルカリ電池)表示周期1回/秒

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら