絞り込み
測定レベル範囲(dB)
  • 30~120(1)
  • 35~130(1)
周波数範囲(Hz)
  • 20~8000(2)
ブランド
  • ソーテック社
  • モノタロウ(2)
  • SKC(環境測定)(36)
  • リオン(10)
  • ケニス(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • アズワン(2)
  • 小野測器(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • マザーツール(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • testo(テストー)(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • JAPPY(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通騒音計EX無 検定無 ソーテック社

    普通騒音計EX無 検定無

    ソーテック社
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    30日以内出荷
    計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み。環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
    仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式寸法(mm)76×33×250測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB)質量(g)約400(電池含む)出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95)測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間動特性F(速い)、S(遅い)周波数範囲20~8、000Hzサンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN)型式承認番号型式承認第TS163号
  • デジタル騒音計 ソーテック社

    デジタル騒音計

    ソーテック社
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    30日以内出荷
    軽量で、厚さ約2cmの超薄型。誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易です。オーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます。周波数補正回路AおよびCを備えています。指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
    仕様検波回路:実効値寸法(mm)240×24×72測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120)質量(g)約210(電池含む)適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 )動特性FAST、SLOWマイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク周波数範囲20~8000Hz周波数重み付け特性A、C特性電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB)使用時間(時間)約36(アルカリ電池)表示周期1回/秒

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計
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
ソーテック社の騒音計 【通販モノタロウ】