「校正証明書」から絞り込む
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性/C特性
使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)200(電池含む)
外形寸法(mm)54×34×232H
電源006P(9V) 電池
精度±1.5dB
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)約60
測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
寸法(mm)220×120.9×36.7
測定範囲30~130dBA、35~130dBC
質量(g)463
電源USB(DC5V 1A)
測定精度±1.5dB
分解能0.1dB
周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ
マイクロホンDia.6mm ECM タイプ
機能時間加重:あり、最大/最小値:あり
保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH
動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH
周波数重み付け特性AまたはCの重み付け
表示モード高速と低速の選択が可能
アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1
付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格IEC61672-1 Class2
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。
周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。
事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風音防止の為のマイクカバーが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB
質量(g)178
電源9V形乾電池(006P型)×1個
適合規格IEC61672-1 Class2
精度±1.4dB
表示3 1/2桁LCDディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ
周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ
警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合
電池寿命約30時間
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
表示周期0.5秒
ダイナミックレンジ50dB
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。
温度計機能つき。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。
見やすいカラーLCD
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般
付属品取扱説明書、風防スポンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
サンプリング約3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲-10~+60℃/10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番176-6714
材質/仕上ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
分解能0.1dB
動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性A特性 / C特性
電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング約2回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz
オートパワーオフ約15分(解除可能)
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
トラスコ品番197-7458
質量(g)156
アズワン品番64-8745-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)68×245×45
分解能0.1dB
周波数特性A特性、C特性
電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般
付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ
測定範囲35.0~135.0dB
質量(g)約81(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)
分解能0.1dB
温度測定範囲(℃)0~40(環境)
分解能(℃)環境温度:0.1
周波数特性A特性
サンプリング約3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア
寸法(mm)264×63×29
質量(g)250
規格IEC61672-1 TYPE2適合
電源単4電池×4
精度±1.4dB
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
メモリー64000データ
測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア
寸法(mm)272×83×42
測定範囲1レンジ 30~130dB
質量(g)約390
規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2
電源単3電池×4(付属)
精度±1.4dB(94dB/1kHz時)
機能FAST/SLOWモード切替
メモリー最大64000データ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ)
サンプリング2回/秒
周波数範囲20Hz~8kHz
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書
測定範囲30dBA~130dBA
質量(g)151
電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147
周波数補正特性A
マイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8.5KHz
測定誤差±1.5db(94db@1KHz)
保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~80
アズワン品番61-4702-35
使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
計測頻度1秒間に2回
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。
USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途環境調査、騒音計測、労働環境管理
測定レベル範囲(dB)30~130
周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,C
トラスコ品番417-4992
セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル
質量(g)290
規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2
電源単4乾電池×4本(付属)
精度±1.4dB(94dB,1kHz)
対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7
分解能0.1dB
メモリー最大32000データ 99メモリ
応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ
測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃
質量(g)81(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144
分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃
機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ
校正可
サンプリング約3回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)
保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。
動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。
工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
測定レベル範囲(dB)32~130
周波数範囲(Hz)31.5~8000
トラスコ品番411-3241
質量(g)195
電源積層型9V乾電池×1本(付属)
分解能0.1dB
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
持ち運びできる環境測定器です。
用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲0~130dBA
質量(g)74(本体のみ)、118(電池込)
タイプ騒音計
電源単4電池×4
精度±2dBA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195
分解能0.1dBA
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。
最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2
精度±1.4dB
ダイナミックレンジ50dB
時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク
分解能0.1dB
表示更新周期2回/秒
アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB
電源9V角乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50
質量(g)350
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品調整用ドライバー、風防スポンジ
寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
分解能0.1dB
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
出力信号【AC】1Vrms/フルスケール
アズワン品番1-5817-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥42,700
税込¥46,970
9日以内出荷
バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性)
時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW)
すべりにくいラバーグリップ。
最大値・最小値測定機能付き。
表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き。(解除可能)
仕様●表示:文字高11mm●測定範囲:30dB~125dB(周波数重み特性 A特性/C特性共通)●測定確度:±5dB●サンプリング:2回/秒●時間重み特性:FAST:125ms、SLOW:1s●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:193(H)×67(W)×44(D)mm●重量:184g●付属品:防風スクリーン、9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169803
アズワン品番67-4843-14
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-04
校正証明書一般校正
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-08
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
軽量で、厚さ約2cmの超薄型。誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易です。オーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます。周波数補正回路AおよびCを備えています。指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
仕様検波回路:実効値
寸法(mm)240×24×72
測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120)
質量(g)約210(電池含む)
適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2
連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 )
動特性FAST、SLOW
マイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク
周波数範囲20~8000Hz
周波数重み付け特性A、C特性
電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示
出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB)
使用時間(時間)約36(アルカリ電池)
表示周期1回/秒
1台
¥68,980
税込¥75,878
30日以内出荷
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。
付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245
表示分解能0.1dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW
関連資料カタログ資料(0.6MB)
周波数帯域(Hz)31.5~8000
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。