騒音計 :「騒音計 校正」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命60時間 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲35.0~135.0dB 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能0.1dB 温度測定範囲(℃)0~40(環境) 分解能(℃)環境温度:0.1 周波数特性A特性 サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

カスタムデジタル騒音計
RoHS
最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。 温度計機能つき。 作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。 ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。 見やすいカラーLCD
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書、風防スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲-10~+60℃/10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります