振動計 :「振動分析計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示
寸法(mm)72×32×180
質量(g)約230
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲10~5000Hz
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2
精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)
校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)
サンプリング約1回/秒
電源006P(9V)×1
付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説
センサー寸法(mm)Φ16×29
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。