3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示 寸法(mm)72×32×180 質量(g)約230 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタル振動計
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング約1回/秒 電源006P(9V)×1 付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 センサー寸法(mm)Φ16×29
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm)203×76×38 質量(g)約515 電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 表示4桁LCD表示 センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング約1回/秒 使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔1~3600秒 時計機能内蔵(年/月/日/時:分) 測定周波数範囲10Hz~1KHz メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング