「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
幅広い測定に対応
データメモリ機能
見やすい液晶画面
データのプリントアウト
重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)
質量(g)約270(電池含む)
電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5
電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32
RoHS指令(10物質対応)対応
計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合。振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ)
寸法(mm)173.2×44×150.5
質量(g)約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む)
範囲【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB
測定機能1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド
測定周波数範囲振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hz
データ記録件数【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存
IP等級【本体】IP54【センサ部】IPX7
1台
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。