絞り込み
ブランド
  • ユーアイニクス
  • 昭和測器(60)
  • SRIC(スリック)(36)
  • IMV(25)
  • リオン(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • TIME(5)
  • A-Gas Japan(4)
  • マザーツール(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • アズワン(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エスコ(2)
  • はくでん(2)
  • JFEアドバンテック(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 明立精機(1)
  • 桜井(1)
  • フジワーク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震感知器 ユーアイニクス地震感知器ユーアイニクス
21,980税込24,178
1台
欠品中
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

振動計