振動計 :「周波数変換器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能 5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード) 加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定 フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。 振動周波数と波形をリアルタイム表示 20秒間の連続サンプリング 最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能 プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷 高精度な計測のための光電変換器 誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム 長寿命リチウム電池 カラーLCDディスプレイ Vibration probe TSV-03 付属
仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下 寸法(mm)223×122×38 質量(g)606 周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位) 測定誤差±5%
1台
529,800 税込582,780
10日以内出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります