WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に!
ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に
セット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1
使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6
センサー圧電式加速度ピックアップ
測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150
インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降
測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定
使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)
最大加速度(m/s2)500
同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定)
一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。
PEAK・RMS・EQPを測定
簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。
FFT分析
振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。
波形収録機能(SDカードへの収録)
データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)
本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm
質量(g)約 230g(電池含む)
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。