振動計 :「IMV 振動計」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度 出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上) 本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g)約 230g(電池含む)
1台ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に セット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1 使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6 センサー圧電式加速度ピックアップ 測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150 インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降 測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定 使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと) 最大加速度(m/s2)500
1台ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
用途本体及びオプション類を収納 適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
用途本体への衝撃を緩和 適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン) 質量(g)130(センサ含まず) センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88 インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応 ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネット アズワン品番64-9641-52
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
用途平面取付け用 寸法(Φ×mm)20×11 適合型式VM-4424H、VM-3024H
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
ケーブル長(m)10
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用 ケーブル長(m)4
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)6
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)3
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

判定振動計 マシンレフェリー用のACアダプターです。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

判定振動計 マシンレフェリー用の短プローブです。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160686 アズワン品番67-4827-40
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H●平面取付け用(Φ20x11mm)●コード番号:119-0160683 アズワン品番67-4827-37
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-3024H●平面取付け用(Φ24x10、5mm)●コード番号:119-0160684 アズワン品番67-4827-38
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H●曲面取付け用(Φ24X20mm)●コード番号:119-0160685 アズワン品番67-4827-39
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160687 アズワン品番67-4827-41
1個
8,798 税込9,678
13日以内出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります