絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 振動計

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(加速度測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(加速度測定)昭和測器
104,800税込115,280
1セット
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:100m/s2測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)5~1000確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
バイブロコンバータ用 マグネット 昭和測器バイブロコンバータ用 マグネット昭和測器
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
バイブロコンバータ2502シリーズ専用マグネットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)44Φ×8吸着力(N)約90質量(g)約57関連資料仕様書(0.05MB)
振動監視計 PLC用AC出力振動センサ 昭和測器振動監視計 PLC用AC出力振動センサ昭和測器
49,980税込54,978
1台ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定・防水仕様) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定・防水仕様)昭和測器
75,980税込83,578
1セットほか
13日以内出荷から24日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定・防水仕様) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定・防水仕様)昭和測器
65,980税込72,578
1セットほか
13日以内出荷から24日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定・防水仕様) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定・防水仕様)昭和測器
65,980税込72,578
1セットほか
13日以内出荷から24日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定・防水仕様) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定・防水仕様)昭和測器
65,980税込72,578
1セットほか
13日以内出荷から24日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定)昭和測器
59,980税込65,978
1セットほか
6日以内出荷から18日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64
振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定)昭和測器
49,980税込54,978
1台ほか
7日以内出荷から18日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64
低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ昭和測器
289,800税込318,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
ミニバイブロ用 センサケーブル 昭和測器ミニバイブロ用 センサケーブル昭和測器
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
1022Aで使用するセンサケーブルです。
ケーブル長(m)1
ミニバイブロ用 マグネット 昭和測器ミニバイブロ用 マグネット昭和測器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
1022Aに使用できるマグネットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40Φ×30吸着力(N)約300質量(g)約240関連資料仕様書(0.04MB)
ポータブル振動計 ミニバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 ミニバイブロ昭和測器
199,800税込219,780
1セットほか
7日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。検波方式True RMS確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
79,980税込87,978
1個ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
59,980税込65,978
1個ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
1332B-01Lで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。高感度。
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
デジバイブロ用 Sコンタクトピン 昭和測器デジバイブロ用 Sコンタクトピン昭和測器
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。標準より共振点が高いタイプです。
デジバイブロ用 マグネット 昭和測器デジバイブロ用 マグネット昭和測器
6,498税込7,148
1個
当日出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
用途検出面が強磁性体の場合に。寸法(幅W×高さH)(mm)26Φ×25吸着力(N)約100使用環境温度上限(℃)100質量(g)約80関連資料仕様書(0.04MB)
ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】昭和測器
119,800税込131,780
1台ほか
11日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
振動計 TIME振動計TIME
529,800税込582,780
1台
10日以内出荷
3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能 5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード) 加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定 フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。 振動周波数と波形をリアルタイム表示 20秒間の連続サンプリング 最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能 プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷 高精度な計測のための光電変換器 誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム 長寿命リチウム電池 カラーLCDディスプレイ Vibration probe TSV-03 付属
仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下寸法(mm)223×122×38質量(g)606周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位)測定誤差±5%
振動計 TIME振動計TIME
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブ(7231のみ)高感度プローブ(7232のみ)付属
寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH
振動計 TIME振動計TIME
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH
振動計 TIME振動計TIME
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適 工作機械の振動テスト ベアリングなどの交換時期の判定 機械の誤動作防止 100件の読み取りデータ プリンタ装備のポータブルタイプ 日付・時間設定
仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak)電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA表示分解能加速度0.1m/s2データメモリ100件充電時間(分)≦132間バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時)誤差≦±5%動作電圧(V)6
イヤホン リオンイヤホンリオン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
吊用 マグネット IMV吊用 マグネットIMV
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
USB ACアダプタ IMVUSB ACアダプタIMV
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリー用のACアダプターです。
ピックアップ用短プローブ IMVピックアップ用短プローブIMV
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリー用の短プローブです。
マグネット IMVマグネットIMV
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
延長ケーブル IMV延長ケーブルIMV
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
ケーブル長(m)10
長尺ケーブル 10m IMV長尺ケーブル 10mIMV
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)10
長尺ケーブル 6m IMV長尺ケーブル 6mIMV
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)6
長尺ケーブル 3m IMV長尺ケーブル 3mIMV
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)3
ピックアップ用長尺ケーブル IMVピックアップ用長尺ケーブルIMV
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版 IMV設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版IMV
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 IMV設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版IMV
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用) IMV振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)IMV
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
校正スタンド フジワーク校正スタンドフジワーク
309,800税込340,780
1台
32日以内出荷
地震感知器 ユーアイニクス地震感知器ユーアイニクス
21,980税込24,178
1台
欠品中
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ IMVカードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプIMV
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
デジタル振動計 エスコデジタル振動計エスコ
76,800税込84,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA706XA-2

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

振動計