振動計 :「振動レベル計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
1台ほか
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リオン振動計
幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S) 質量(g)約270(電池含む) 電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5 電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります