絞り込み
ランプの種類
  • LED
  • メタルハライド(3)
タイプ
  • 全光(1)
  • 反射(1)
  • その他(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
  • 40000~50000未満(2)
  • 50000以上(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
ブランド
  • デンヨー(1)
  • ホンダ(1)
  • ヤンマー(2)
  • 新ダイワ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン投光機とは、夜間の工事を安全に行うために周囲を照らす照明を指します。アウトドアシーンや非常時の予備照明として活用されることもあり、様々な用途を考えられる道具です。特定方向を明るく照らすことに長けた設計がなされていて、スポットライトとしての活用が適しています。広範囲の照明として活用したい場合には、連結コネクターがついたタイプが良いでしょう。LEDランプを採用したタイプは、耐用年数が長く、十分な明るさを得られるものが多数あります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルーン投光機 ヤンマー

    LEDバルーン投光機

    ヤンマー
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    91日以内出荷
    LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
    仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250
  • LED投光機 ヤンマー

    LED投光機

    ヤンマー
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    91日以内出荷
    高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
    仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G1600iS2質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.0(AC100V、400W時)電圧(V)AC100消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)200/100/35ランプの種類LED灯数2総質量(kg)39.5
  • LEDバルーン投光機 ホンダ

    LEDバルーン投光機

    ホンダ
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    4日以内出荷
    40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
    直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)90~300
  • エンジン投光機 デンヨー

    エンジン投光機

    デンヨー
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    91日以内出荷
    瞬時再点灯!いざという時に便利です。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 90~300Wの連続調光ができます。 300Wの大光量!最大126Lm/Wを超える高効率素子採用
    電圧(V)AC100~240全光束(Lm)45000/300W、16000/90W定格ランプ電力(W)300×1全長×全幅W×全高(mm)1050×1000×2750乾燥質量(kg)38.8ランプの種類LED
  • LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ

    LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ

    新ダイワ
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。全長(mm)751質量(kg)70.0摘要無騒音・無排気・無振動高さ(mm)2717~1779電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)240全光束(Lm)28800最高高さ(mm)500(バルーン)縦(mm)751本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647横(mm)492ランプの種類LED充電時間(時間)4直径(mm)840(バルーン)明るさ(Lm)28800点灯時間8~16時間連続点灯時間(時間)16
  • LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 新ダイワ

    LEDバルーン投光機(三脚スタンド式)

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
    仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド材質(マスト)スチール種類全光バルーンタイプ段数2段消費電力(W)25電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755電源電圧(V)単相100脚数(本)3乾燥質量(kg)14電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)13600昇降方式手動伸縮灯数4作業高さ(mm)2565~1755

『エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン投光機