エンジン投光機とは、夜間の工事を安全に行うために周囲を照らす照明を指します。アウトドアシーンや非常時の予備照明として活用されることもあり、様々な用途を考えられる道具です。特定方向を明るく照らすことに長けた設計がなされていて、スポットライトとしての活用が適しています。広範囲の照明として活用したい場合には、連結コネクターがついたタイプが良いでしょう。LEDランプを採用したタイプは、耐用年数が長く、十分な明るさを得られるものが多数あります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランプの種類」から絞り込む
LED(1)
用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。 全長(mm)751 質量(kg)70.0 摘要無騒音・無排気・無振動 高さ(mm)2717~1779 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)240 全光束(Lm)28800 最高高さ(mm)500(バルーン) 縦(mm)751 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647 横(mm)492 ランプの種類LED 充電時間(時間)4 直径(mm)840(バルーン) 明るさ(Lm)28800 点灯時間8~16時間 連続点灯時間(時間)16
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります