耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2915
材質LED基盤:スチール、アルミ
長さ(mm)720
幅(mm)720
全長(mm)470
高さ(mm)1400~2600
タイプ反射バルーンタイプ
奥行(mm)470、本体:470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210、100V:210
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)100
本体寸法(mm)奥行470
本体寸法(mm)高さ1400~2600
縦(mm)1400~2600
横(mm)470
寿命球:50000時間
光源色昼白色
本体寸法(mm)幅720
本体高さ(mm)1400~2600
外径(mm)720
明るさ(Lm)28000
本体幅(mm)720
照射角度(°)360
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。