絞り込み
ランプの種類
  • LED(2)
タイプ
  • 全光(1)
  • 反射(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • 新ダイワ
  • ホンダ(2)
  • ヤンマー(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • デンヨー(1)
  • Kaz(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワ

    LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ

    新ダイワ
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。全長(mm)751質量(kg)70.0摘要無騒音・無排気・無振動高さ(mm)2717~1779電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)240全光束(Lm)28800最高高さ(mm)500(バルーン)縦(mm)751本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647横(mm)492ランプの種類LED充電時間(時間)4直径(mm)840(バルーン)明るさ(Lm)28800点灯時間8~16時間連続点灯時間(時間)16
  • LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 新ダイワ

    LEDバルーン投光機(三脚スタンド式)

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
    仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド材質(マスト)スチール種類全光バルーンタイプ段数2段消費電力(W)25電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755電源電圧(V)単相100脚数(本)3乾燥質量(kg)14電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)13600昇降方式手動伸縮灯数4作業高さ(mm)2565~1755

『エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン投光機