絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • サカエ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
間口(mm)
  • 700(1)
  • 900(6)
  • 1200(1)
奥行(mm)
  • 700
  • 400(9)
  • 450(53)
  • 460(8)
  • 475(2)
  • 500(23)
  • 510(3)
  • 530(3)
  • 550(2)
  • 600(496)
  • 610(8)
  • 687.5(7)
  • 720(2)
  • 750(820)
  • 800(8)
  • 875(3)
  • 900(620)
  • 1100(2)
  • 1150(2)
  • 1200(18)
高さ(mm)
  • 740(1)
  • 1400(1)
  • 1800(6)
均等耐荷重(kg)
  • 50(4)
  • 800(1)
材質(天板)
  • リノリューム張天板(1)
  • (1)
リノリューム張天板・木
色(天板)
  • 色(天板)グリーン(1)
グリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
700(1)
900(6)
1200(1)
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードありSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740) サカエ中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードありSUS(エスユーエス)
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付きトラスコ品番456-5631材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
トラスコ品番268-1490材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
セル生産作業台 SUS(エスユーエス)セル生産作業台SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみトラスコ品番456-5703材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
トラスコ品番268-1491材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
モービルワークベンチ STAHLWILLE(スタビレー)モービルワークベンチSTAHLWILLE(スタビレー)
1,498,000税込1,647,800
1台
91日以内出荷
天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160高さ(mm)1400奥行(mm)700間口(mm)1200材質(天板)
セル生産作業台傾斜棚付 フレームのみ SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 フレームのみSUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみトラスコ品番456-5622種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
汎用タイプ