絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • サカエ(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
奥行(mm)
  • 700
  • 400(14)
  • 442(2)
  • 450(86)
  • 500(34)
  • 510(3)
  • 530(4)
  • 550(4)
  • 600(801)
  • 640(12)
  • 687.5(7)
  • 740(3)
  • 750(1,232)
  • 800(22)
  • 875(4)
  • 900(941)
  • 904(4)
  • 1100(3)
  • 1150(2)
  • 1200(29)
間口(mm)
  • 700(3)
  • 900(6)
  • 1200(1)
  • 1500(2)
高さ(mm)
  • 740(1)
  • 900~1200(1)
  • 992~1292(1)
  • 1400(1)
  • 1800(6)
均等耐荷重(kg)
  • 50(4)
  • 200(1)
  • 350(1)
  • 800(1)
材質(天板)
  • リノリューム張天板(1)
  • (1)
  • 樹脂(2)
リノリューム張天板・木・樹脂
色(天板)
  • 色(天板)グリーン(1)
  • 色(天板)グレー(2)
グリーン・グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
年度末限定!!サカエ商品セール。3月31日(火)まで。詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードありSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740) サカエ中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
セル生産作業台 SUS(エスユーエス)セル生産作業台SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみトラスコ品番456-5703材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
トラスコ品番268-1490材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
トラスコ品番268-1491材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
高さ992~1292mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)992~1292材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)700キャスター自在×4ストッパーあり(×4)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)(上天板)100、(下天板)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
モービルワークベンチ STAHLWILLE(スタビレー)モービルワークベンチSTAHLWILLE(スタビレー)
1,298,000税込1,427,800
1台
91日以内出荷
天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160高さ(mm)1400奥行(mm)700間口(mm)1200材質(天板)
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)色(脚部)ダークグレー
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードありSUS(エスユーエス)
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付きトラスコ品番456-5631材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
セル生産作業台傾斜棚付 フレームのみ SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 フレームのみSUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみトラスコ品番456-5622種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
作業台