作業台用キャビネットワゴンサカエ翌日出荷
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)634材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)540間口(mm)455キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
作業台用キャビネットワゴンサカエ翌日出荷
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)650材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)450間口(mm)310キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×348×108材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
まるいワゴン(MWタイプ/ゴム車)サカエ翌日出荷
カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タブレットフックサカエ翌日出荷
様々なサイズのタブレットを縦・横22.5mmピッチで変更し設置可能。
充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。
ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。
付属品抜け止めビス×4本耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)適合寸法(mm)タブレット厚さ24迄取扱説明書(0.62MB)
傾斜スタンドサカエ翌日出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)
作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車)サカエ翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250仕様クイックターン方式適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW材質(底板)MDF製キャスター100Φハードゴムキャスター取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
作業台用オプション移動脚セットサカエ翌日出荷
作業台用オプション
今お使いの作業台に取り付けて移動式に
適合TKK6、TKK8、TKK9キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.55MB)
作業台用ペダル昇降台車サカエ翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
作業台用キャスターセットサカエ翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付キャスター100Φゴム車均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
交換用キャスターセットサカエ当日出荷から翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
ヨコ型ロールスタンドサカエ翌々日出荷
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)1200間口(mm)1700奥行(mm)727質量(kg)36キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.3MB)
角回転台八幡ねじ税込¥681¥619
ソーホースBIGMAN(ビッグマン)税込¥4,508¥4,098