絞り込み
ベルト幅(mm)
- 250
- 50~600(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 100~300(1)
- 100~600(3)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 200(7)
- 300(12)
- 350(12)
- 350~500(1)
- 400(11)
- 450(7)
- 500(10)
- 600(6)
ブランド
- マルヤス機械(3)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
150(3)
200(7)
250
300(12)
350(12)
400(11)
450(7)
500(10)
600(6)

フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥369,800~税込¥406,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニワイド
マルヤス機械¥859,800税込¥945,7801台16日以内出荷アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)183ベルト幅(mm)250材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ