絞り込み
ブランド
  • 光洋機械産業(5)
ベルト幅(mm)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(2)
機長(mm)
  • 5000
  • 500~2000(2)
  • 1000(2)
  • 1000~2000(2)
  • 2000(6)
  • 2500(2)
  • 3000(8)
  • 3400(2)
  • 4000(5)
  • 4400(2)
  • 6000(4)
  • 7000(8)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(7)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
350(5)
400(4)
450(4)
500(4)
600(2)
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式 光洋機械産業KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式光洋機械産業
469,800税込516,780
1台
44日以内出荷
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)ベルト幅(mm)350仕様2点キャリア式質量(kg)148全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体